Motion
6316Z
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E 140 mm, largeur 39 mm, blindé unique
N° D’ARTICLE MI02067418
N° MFR6316Z
Prix630.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E 140 mm, largeur 39 mm, blindé unique
N° D’ARTICLE MI02067418
N° MFR6316Z
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
Prix630.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    39 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Hauteur totale
    39 mm
  • Longueur totale
    170 mm
  • Global Largeur  
    39 mm
  • Poids
    7.96 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    Dégagement normal
  • Description longue
    Le 6316Z est un roulement à billes radial à rainure profonde de 65 mm avec un blindage unique et un diamètre extérieur de 140 mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6316Z
  • Numéro CUP du fabricant
    029176017612
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176017612

Aperçu

Description du fabricant
6316Z BRG
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse