Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bague intérieure22.6 mm
- Largeur de l’anneau extérieur32 mm
- Diamètre extérieur22 mm
- Longueur totale32 mm
- Largeur totale31.380 / 32.000 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue22.600 / 22.930 mm
- Arbre Diamètre12 mm
Détails
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge dynamique350 N
- Capacité de charge350 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant à l’usure
- SérieMultiTrac
- Capacité de charge statique880 N
- CUP_NON662486235958
- Type d’essuie-glaceUn essuie-tout