Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’alésage1-15/16 po
- Longueur du moyeu2-3/4 po
- Largeur de bande de roulement2-1/2 po
- Poids17-1/2 lb
- Diamètre de la roue10.0000 po
Détails
- ID du roulement1.0000 po
- Finition du cadreBande de roulement verte sur noyau noir
- Dureté95 , rive A
- Capacité de charge2300 lb
- Plage de température de fonctionnement-40 à 180 °F
- Type de roulementRouleau conique
- Type de roulement de roueRouleau conique
- Matériau de la roueFonte