Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Contact Angle25 °
- Rayon du filet0.6 mm
- Extérieur Diamètre62 mm
- Global Largeur12 mm
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Poids0.79 lb
Détails
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageRésine phénolique
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionENSEMBLE TRIPLEX TUM 3MM9308WI CR
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796202337
- Rpm max.20200 tr/min
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1930 lbf
- Série3MM9300WI
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesABMA
- CUP_NON087796202337