Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.0625 po
- Largeur de la base3-1/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.0000 po
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Hauteur totale6.0313 po
- Longueur totale11.3125 po
- Largeur totale2.9375 po
- Poids18.5 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.3550 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale10000 lbf
- Capacité de charge statique radiale10000 lbf
- Type de jointContact/Lèvre
- Série300
- CUP_NON793699259551