Motion
PD0620112
Roue de roulettes en polyuréthane Albion – 6 po de diamètre, 2 po de diamètre dans la face, 3/4 po de diamètre dans l’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 1230 lb
N° D’ARTICLE MI02075065
N° MFRPD0620112
Prix80.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue de roulettes en polyuréthane Albion – 6 po de diamètre, 2 po de diamètre dans la face, 3/4 po de diamètre dans l’essieu, roulement à rouleaux, capacité de 1230 lb
N° D’ARTICLE MI02075065
N° MFRPD0620112

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix80.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’essieu
    3/4 po
  • Diamètre intérieur de l’alésage
    1-3/16 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Longueur du moyeu
    2-3/16 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non marquant
  • ID du roulement
    3/4 po
  • Couleur de base
    GRIS
  • Mot-clé de description
    Centre en aluminium
  • Dureté
    60 Shore D
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    1230 lb
  • Plage de capacité de charge
    1,000 à 1,999 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PD0620112
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 180 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    VERT
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE
  • Type
    ROUE
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
PD0620112 6X2 POL URA SUR ROUE ALU