Motion
BX87
BX87 V-Belts - BX Section, 1 Band, 90.0000 in Outside Length, Cogged, Gripnotch, Cogged Construction
N° D’ARTICLE MI02075073
N° MFRBX87
Prix48.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BX87 V-Belts - BX Section, 1 Band, 90.0000 in Outside Length, Cogged, Gripnotch, Cogged Construction
N° D’ARTICLE MI02075073
N° MFRBX87
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
Votre prix48.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    90.0000 po
  • Longueur du pas
    88.8000 po
  • Épaisseur
    0.4060 po
  • Largeur supérieure
    21/32 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po
  • Poids
    0.77 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Style ceinture
    Prise
  • Type de courroie
    Ceintures en V crantées Gripnotch
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Type de construction
    Coupé
  • Matériau du cordon
    Fibre synthétique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BX87
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460346601
  • Matériel
    EPDM
  • Nombre de torons
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -70 à +250 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Caractéristiques de résistance
    Huile et produits chimiques selon ARPM IP-3-2, dissipation statique selon ARPM IP-3-3
  • Section
    BX
  • Normes respectées
    ARPM IP-20
  • CUP_NON
    662460346601

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE COG BX87
  • Le matériau EPDM offre une plage de températures de fonctionnement étendue de -60F à 250F degrés, ce qui aide à assurer une longue durée de vie et des performances fiables dans les climats les plus exigeants et les applications sensibles à la chaleur. Broches moulées avec précision - Offrent une plus grande surface pour la dissipation de la chaleur et augmentent la flexibilité de la courroie. Un fonctionnement plus frais signifie une durée de vie plus longue. Les courroies crantées brunies assurent une durée de vie plus longue lors du remplacement des courroies en V enveloppées existantes. Tolérance de la courroie de fermeture - Les courroies de roulage offrent le système de courroie « Code 1 » sur toutes les courroies classiques et « 358 », ce qui permet de sélectionner facilement un seul numéro de correspondance pour chaque taille de courroie. Cela garantit un niveau plus serré que les normes RMA. Cordon haute résistance - Cordons spécialement traités pour fournir une résistance et une durée de vie flexible supplémentaires tout en offrant une résistance à l’allongement de la courroie. Murs latéraux à bords coupés - Contrat de prise amélioré avec les parois latérales de la poulie. Assure moins de vibrations et une performance plus douce et plus silencieuse. Les ceintures crantées offrent une puissance plus élevée que les ceintures enveloppées.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer