Motion
D2M3-B
Fiche pneumatique série DF - matériau de corps en laiton, 3/8 po NPTF, filetage mâle 3/8 – 18 , taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075302
N° MFRD2M3-B
Prix3.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fiche pneumatique série DF - matériau de corps en laiton, 3/8 po NPTF, filetage mâle 3/8 – 18 , taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075302
N° MFRD2M3-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.75 po
  • Longueur
    1.75 po
  • Poids
    0.080 lb

Détails

  • Pression de service réelle
    300 psi avec bouchon de série F : 500 psi avec bouchon de série D
  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    16000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON EN LAITON D2M3-B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon