Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/8 – 27 NPTF
- Taille du corps1/4 po
- Hexagonales0.56 po
- Longueur1.44 po
- Poids0.049 lb
Détails
- Pression d’éclatement réelle6500 avec douille en acier série F; 9000 psi avec douille en laiton série F; 16000 psi avec douille automatique en laiton série D
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/8 po. NPTF, 1/8 – 27
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- MatérielAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/8 po
- Pression de service500 psi
- Plage de pression de service351 à 700 psi