Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPTF
- Taille du corps1/4 po
- Hexagonales7/8 po
- Longueur1.66 po
- Poids0.110 lb
Détails
- Pression de service réelle300 psi avec bouchon de série F : 500 psi avec bouchon de série D
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsLaiton
- Pression d’éclatement16000 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- MatérielLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po