Motion
D3F3
Bouchon pneumatique série DF - Matériau du corps en acier, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 500 psi PSI, taille du corps 3/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075326
N° MFRD3F3
Prix4.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique série DF - Matériau du corps en acier, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 500 psi PSI, taille du corps 3/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075326
N° MFRD3F3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    7/8 po
  • Longueur
    1.78 po
  • Poids
    0.126 lb

Détails

  • Pression d’éclatement réelle
    11500 avec douille en laiton de série F; 15500 psi avec douille en laiton de série D; 19500 psi avec douille en acier de série F
  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
FICHE EN ACIER D3F3

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon