Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPTF
- Taille du corps3/8 po
- Hexagonales1 po
- Longueur1.94 po
- Poids0.160 lb
Détails
- Pression d’éclatement réelle11500 avec douille en laiton de série F; 15500 psi avec douille en laiton de série D; 19500 psi avec douille en acier de série F
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- MatérielAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Pression de service500 psi
- Plage de pression de service351 à 700 psi