Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPTF
- Taille du corps3/8 po
- Hexagonales1 po
- Longueur2.80 po
- Poids0.420 lb
Détails
- Pression d’éclatement réelle10500 psi avec bouchon en laiton; 14000 psi avec bouchon en acier
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsLaiton
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordAutomatique
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- MatérielLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po