Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPTF
- Taille du corps1/2 po
- Hexagonales1.06 po
- Longueur3.13 po
- Poids0.520 lb
Détails
- Pression d’éclatement réelle10500 psi avec bouchon en laiton; 14000 psi avec bouchon en acier
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsLaiton
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordAutomatique
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
- Type de raccord de tuyauNPTF mâle
- MatérielLaiton
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po