Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1/2 – 14 NPTF
- Taille du corps1/2 po
- Hexagonales7/8 po
- Longueur2.34 po
- Poids0.110 lb
Détails
- Pression d’éclatement réelle14000 avec douille en laiton de série D; 15500 psi avec douille en acier de série F
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage mâle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
- Type de raccord de tuyauNPTF mâle
- MatérielAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/2 po
- Pression de service500 psi
- Plage de pression de service351 à 700 psi