Motion
P4F6
Fiche à usage général de la série P - Corps en acier, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 300 psi, taille de corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075478
N° MFRP4F6
Prix20.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fiche à usage général de la série P - Corps en acier, 3/4 po NPTF, filetage femelle 3/4 – 14 , 300 psi, taille de corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075478
N° MFRP4F6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Longueur
    2.34 po
  • Poids
    0.52 lb

Détails

  • Application
    Usage général, pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    2600 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Thor
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi
  • Clés plates
    1-5/16 po

Aperçu

Description du fabricant
P4F6 CPLG (ANCIEN NO PFS12)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté