Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/4 po
- Longueur2.09 po
- Poids0.045 lb
Détails
- Pression d’éclatement réelle6500 psi avec douille en acier de série F; 11500 avec douille en laiton de série F; 16000 avec douille en laiton de série D
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau à pression 1/4 po / 254 mm
- Type de raccord de tuyauRaccord de tuyau à pression
- MatérielAcier
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardIndustriel
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1/4 po
- Pression de service500 psi
- Plage de pression de service351 à 700 psi