Motion
3FM3
Douille pneumatique DF-Series – Corps en acier, 3/8 po NPTF, filetage mâle 3/8 – 18 , 500 psi PSI, taille de corps 3/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075556
N° MFR3FM3
Prix18.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique DF-Series – Corps en acier, 3/8 po NPTF, filetage mâle 3/8 – 18 , 500 psi PSI, taille de corps 3/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075556
N° MFR3FM3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    7/8 po
  • Longueur
    2.46 po
  • Poids
    0.300 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    19500 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Semi-automatique
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE EN ACIER 3FM3

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon