Motion
V2F2
Bouchon hydraulique de série V - Corps en acier, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 6500 psi PSI, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075566
N° MFRV2F2
Prix13.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique de série V - Corps en acier, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 6500 psi PSI, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075566
N° MFRV2F2
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
Prix13.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    7/8 po
  • Longueur
    1.62 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    12700 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Débit
    5.5 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Snap-Tite série H
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    6500 psi
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FICHE MOBILE V2F2

Vous pourriez également aimer