Motion
CM3M2-B
Bouchon d’interchangeage de liquide de refroidissement de moule CM-Series - Corps en laiton, 1/4 po NPTF, filetage mâle 1/4 – 18 , 300 psi PSI, taille du corps 3/8 po, joint en silicone
N° D’ARTICLE MI02075584
N° MFRCM3M2-B
Prix2.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon d’interchangeage de liquide de refroidissement de moule CM-Series - Corps en laiton, 1/4 po NPTF, filetage mâle 1/4 – 18 , 300 psi PSI, taille du corps 3/8 po, joint en silicone
N° D’ARTICLE MI02075584
N° MFRCM3M2-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    0.56 po
  • Longueur
    1.37 po
  • Poids
    0.050 lb

Détails

  • Pression d’éclatement réelle
    6700 psi avec douille à soupape; 14500 psi avec douille sans soupape
  • Application
    Hydraulique, refroidissement par moulage par injection
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Silicone
  • Interchange standard
    Échange de liquide de refroidissement de moisissure
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON EN LAITON CM3M2-B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté