Motion
H2F2-B
Bouchon hydraulique H-Series - Corps en laiton, 1/4 po NPTF, 1/4 – 18 filetage femelle, 3000 psi PSI, 1/4 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075615
N° MFRH2F2-B
Prix10.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique H-Series - Corps en laiton, 1/4 po NPTF, 1/4 – 18 filetage femelle, 3000 psi PSI, 1/4 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075615
N° MFRH2F2-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Hexagonales
    0.75 po
  • Longueur
    1.55 po
  • Poids
    0.090 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    15000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Pression de service
    3000 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON EN LAITON H2F2-B

Vous pourriez également aimer