Motion
H4F4-B
Bouchon hydraulique H-Series - Corps en laiton, 1/2 po NPTF, 1/2 – 14 filetage femelle, 2500 psi PSI, 1/2 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075619
N° MFRH4F4-B
Prix17.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique H-Series - Corps en laiton, 1/2 po NPTF, 1/2 – 14 filetage femelle, 2500 psi PSI, 1/2 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02075619
N° MFRH4F4-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1.06 po
  • Longueur
    1.94 po
  • Poids
    0.260 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    11500 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Laiton
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    2500 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON EN LAITON H4F4B

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon