Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 15/8 po
- Type de taille de fin 15/8 JIC 37°
- Extrémité 2 Taille5/8 po
- Type de taille End 25/8 JIC 37°
- Poids0.56 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit - Cloison
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésÉvasion JIC 37° à Évasion JIC 37°
- Mot-clé de description5/8 po mâle JIC 37° évasé x 5/8 po mâle JIC 37° évasé
- Style de fin 1JIC 37° évasé pour homme
- Filetage de l’extrémité 1(SAE) 7/8–14
- Style de fin 2JIC 37° évasé pour homme
- Extrémité 2 Filetage(SAE) 7/8–14
- Style de fin 3Sans objet
- Style de fin 4Sans objet
- MatérielAcier
- PlacageZinc trivalent
- Série2700
Aperçu
Description du fabricant
2700-LN-10-10 BLKHD STR MJ-MJ AVEC CONTRE-ÉCROU
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la documentation
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la documentation
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la documentation