Motion
150L075

MEGADYNE
150L075

Courroie de distribution sans fin en polyuréthane Megapower® (Thermoset) - L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 381 mm, largeur de 0.7500 po, 40 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI02076836
N° MFR150L075
Prix43.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
150L075

Courroie de distribution sans fin en polyuréthane Megapower® (Thermoset) - L, pas de 0.3750 po, longueur de pas de 381 mm, largeur de 0.7500 po, 40 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI02076836
N° MFR150L075
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
Prix43.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    15.0000 po
  • Global Largeur  
    0.7500 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Longueur du pas
    381 mm

Détails

  • Type de courroie
    L
  • Matériel
    Chloroprène
  • Nombre de Dents  
    40
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    746041266585

Aperçu

Description du fabricant
150L075US CEINTURE DE DISTRIBUTION-MEGAPOWER
  • Moulé en gris/vert, PU thermodurci 88 Shore A et renforcé avec des cordons en acier au zinc
  • Convient aux mouvements et aux commandes de haute puissance et de précision, même dans les applications à grande vitesse
  • Stabilité dimensionnelle constante, faible prétension et bruit, résistance élevée à l’abrasion avec faible entretien, grande flexibilité avec des vitesses linéaires allant jusqu’à 80 m/seconde (plus de 15,000 pi/min)
  • Bonne résistance au vieillissement, à l’hydrolyse, aux rayons UVA et à l’ozone
  • Température de fonctionnement : -13°F à 176°F (jusqu’à 230°F pour de courtes périodes)
  • Haute résistance aux huiles, graisses et graisses
  • Bonne résistance à la plupart des acides et des alcalis
  • Fonctionne particulièrement bien sur les variateurs à gradins et synchronisés avec la lumière, dans les applications d’automatisation de bureau et d’appareils domestiques