Motion
186663
XTL03-B10 Vanne de réduction hydraulique - Actionnement manuel, 8gpm max. Débit, 2000psi max. Op. Pression
N° D’ARTICLE MI02077127
N° MFR186663
Prix3,246.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
XTL03-B10 Vanne de réduction hydraulique - Actionnement manuel, 8gpm max. Débit, 2000psi max. Op. Pression
N° D’ARTICLE MI02077127
N° MFR186663
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
Prix3,246.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 NPT

Détails

  • Actionnement
    Manuel
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Débit maximum
    8 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Type de montage
    En ligne

Aperçu

Description du fabricant
XTL03-B10
  • Ces vannes de réduction de pression maintiennent un niveau réduit de pression de sortie, quelles que soient les variations de pression d’entrée au-dessus du réglage de pression de la vanne
  • Les vannes permettent également un libre débit inversé à des pressions inférieures au réglage de la vanne

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté