Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.4375 po
- Largeur de la base2-3/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.7500 po
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Hauteur totale4.9375 po
- Longueur totale9.0625 po
- Poids7.68 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.500 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement-40 à +275 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7540 lbf
- Capacité de charge statique radiale6570 lbf
- Type de jointTriple contact pour les lèvres
- Série200
- CUP_NON793699001488