Motion
3/8XLGRL  1000 NETTOYAGE PW3000 NOIR

GATES RUBBER CO
3/8XLGRL 1000 CLEAN PW3000 BLK

Tuyau industriel Clean Master . 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 3000 psi, type tuyau de lavage à pression et de lavage à haute pression, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 1000 pi
N° D’ARTICLE MI02077288
N° MFR3/8XLGRL 1000 CLEAN PW3000 BLK
Prix3.09 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/8XLGRL 1000 CLEAN PW3000 BLK

Tuyau industriel Clean Master . 3/8 po de diamètre intérieur, pression de service de 3000 psi, type tuyau de lavage à pression et de lavage à haute pression, matériau de tube en caoutchouc nitrile, matériau de couvercle en caoutchouc nitrile, longueur de 1000 pi
N° D’ARTICLE MI02077288
N° MFR3/8XLGRL 1000 CLEAN PW3000 BLK
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
Votre prix3.09 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Poids du tuyau
    0.24 lb par pi
  • Longueur
    1000 pi
  • Rayon de courbure minimum
    2.5 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.67 po
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc nitrile
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Équipement de nettoyage à haute pression à l’eau chaude et froide utilisé dans les applications de nettoyage commercial et industriel, de transformation des aliments, d’assainissement et de lavage de voiture où un service intensif est requis. Couvercle spécialement composé pour les environnements difficiles.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nitrile (type C2)
  • Type de renfort de tuyau
    Fil tressé en acier à haute résistance
  • Type de tuyau
    Tuyau de lavage à pression et de lavage
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile modifié (type C2)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Aspiration
    30 po Hg
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Caoutchouc nitrile
  • CUP_NON
    072053472868
  • Pression de service
    3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
3/8 NETTOYAGE MAÎTRE P LAVAGE 1 U