Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre2.5000 po
- Alésage Diamètre1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-1/8 po
- Longueur totale Diamètre3.1875 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierAcier pressé
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Type de montageRond 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1080 lbf
- Roulement de rechangeKH201-8
- Type de jointJoint de contact
- SérieKHPF200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250102037