Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2500 po
- Largeur de la base2-3/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.2188 po
- Diamètre à l’alésage2 po
- Hauteur totale4.5000 po
- Longueur totale7.8750 po
- Largeur totale2.0313 po
- Poids5.8 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Cette vis d'arrêt à anneau intérieur pleine largeur convient bien aux applications industrielles impliquant des environnements humides ou sales • Le bloc d'oreiller est fabriqué en fer bray • Revêtement époxy avec joints de contact • Les vis d'arrêt sont d'un seul côté
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale8800 lbf
- Capacité de charge statique radiale5100 lbf
- Roulement de rechangeGY1115KRRB
- Type de jointContact/Lèvre
- SérieYAS
- CUP_NON087796197701
Aperçu
- Cette vis d'arrêt à anneau intérieur pleine largeur est bien adaptée aux applications industrielles impliquant des environnements humides ou sales
- Le bloc d’oreiller est fait de fer bray
- Revêtement époxy avec joints de contact
- Les vis d'arrêt sont d'un seul côté