Motion
C02400221250M

AS RAYMOND
C02400221250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.2500 in Length, 0.0220 in Wire Size, 3.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02080100
N° MFRC02400221250M
Prix2.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400221250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.2500 in Length, 0.0220 in Wire Size, 3.3000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02080100
N° MFRC02400221250M
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
Prix2.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.0012 lb
  • Taille du fil
    0.0220 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400221250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    3.3000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0240-022-1250 M PRINTEMPS