Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé9.500 po
- Diamètre intérieur4.000 po
- Longueur30 pi
- Poids1.60 lb/pi
Détails
- ApplicationAssainissement maritime, pompe, égout et déchets, aspiration
- CouleurJaune et noir
- ConstructionFlexible robuste en copolymère de polyéthylène jaune renforcé d'une hélice noire intégrée en polyéthylène
- Matériau du tuyauPolyéthylène
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6840027030
- Page de produit du fabricant
- Pression négative29.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementHelix en polyéthylène intégral
- SérieGenesis® Tiger Tail®
- Fiche technique
- Plage de température-40 à 140 °F
- Substance transportéeMatériel
- Pression de service7.00 psi
Aperçu
- Formule polymère améliorée et 25 % plus épaisse pour prolonger la durée de vie
- La conception à double hélice permet une flexibilité et une durabilité supérieures
- Idéal pour l’évacuation des déchets, le pompage septique et le nettoyage des égouts
- Abrasion supérieure, meilleure résistance à l’écrasement et résistance au pliage
- Toutes les tailles prennent en charge un vide complet
- Fabriqué avec des poignets en polysoudés étanches installés en usine
- Poignets filetés de rechange et colle pour tuyau de rechange spécialement formulée disponibles
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
- Prix par pied