Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord de drainage.5625-18 Unf-2b Taille du port du joint torique -6
- Taille de l’arbre de sortie1-1/4 dans 14T cannelures
Détails
- Bride de montage réelleBride 4-Bolt - Magneto - Avec 3-1/4 po Dia. pilote
- Déplacement29.84 po3/r
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Régime maximum continu280 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt - 3.25 po Pilot
- Description de la cote de fonctionnementCote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
- Orientation du portPorts décalés
- Bague d’équilibrage de rechangeConception 001 - 21601-000 - 1 requis
- Trousse de joint Buna de rechangeConception 001 - 61267-000 - 1 requis
- Entraînement de rechange - Vendu séparémentConception 001 - 21371-012 - 1 requis
- Vanne d’entraînement de rechangeConception 001 - 8433-000 - 1 requis
- Geroler de rechange - Vendu séparémentConception 001 - 21625-010 - 1 requis
- Fente latérale du roulement du boîtier de rechangeConception 001 - 21578-008 - 1 requis
- Embout de rechange à capuchon à vis longConception 001 - 14384-032 - 4 requis
- Vanne de plaque de rechangeConception 001 - 21722-000 - 1 requis
- Boîtier arrière de rechangeConception 001 - 21602-001 - 1 requis
- Vanne de rechange vendue séparémentConception 001 - 23047-000 - 1 requis
- Trousse de joint Viton de rechangeConception 001 - 61274-000 - 1 requis
- Lieu d’usure de remplacementConception 001 - 22026-000 - 1 requis
- Trousse d’arbre de sortie et de roulement RplcConception 001 - 21618-004 - 1 requis
- Série2000 - 2-Speed - Standard
- Type d’arbreSpécifié