Motion
2309 M/VQ335

SKF
2309 M/VQ335

Roulement à billes autoaligné - droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 36 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02084848
N° MFR2309 M/VQ335
Prix1,032.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
2309 M/VQ335

Roulement à billes autoaligné - droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 36 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI02084848
N° MFR2309 M/VQ335

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,032.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4173 po / 36 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    3.1 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    2309 M/VQ335 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    Le roulement 2309 M/VQ335 comprend un alésage droit de 45 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur de 36 mm; roulement robuste pour machinerie.
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2309 M/VQ335
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3730 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    2300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570816921

Aperçu

Description du fabricant
2309 M/VQ335 BRG