Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Anneau intérieur Largeur1.9063 po
- Anneau extérieur Largeur0.8270 po
- Extérieur Diamètre3.9370 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale9700 lbf
- Capacité de charge statique radiale6610 lbf
- Type de jointJoint de contact
- SérieKH200
- CUP_NON0808250129508