Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre5/8 po
- Anneau intérieur Largeur1.1250 po
- Anneau extérieur Largeur0.4720 po
- Extérieur Diamètre1.5748 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1080 lbf
- Type de jointJoint de contact
- SérieKH200
- CUP_NON0808250100316