Motion
KH206-19
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-3/16 po, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02084882
N° MFRKH206-19
Prix50.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 1-3/16 po, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02084882
N° MFRKH206-19

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.4063 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6300 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    KH200
  • CUP_NON
    0808250103058

Aperçu

Description du fabricant
KH206-19 1-3/16 COL ÉCCENTRIQUE BRG