Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord de drainage.5625-18 Unf-2b Port de joint torique -6 ; avec vanne de navette
- Taille de l’arbre de sortieConique 1-3/4 po - Clé droite - Écrou hexagonal à fente
- Hauteur totale5.78 po
- Longueur totale13.23 po
- Largeur totale5.80 po
Détails
- Bride de montage réelleBride 4-Bolt - Sae Cc - Avec 5 po Dia. pilote
- Arbre de sortie réelCône
- Type de port réel1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
- Débit continu150 L/min
- Déplacement23.90 po3/r
- Pression intermittente310 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Régime maximum continu485 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt - 5 po Pilot - SAE CC
- Description de la cote de fonctionnementCote continue - Le moteur peut fonctionner en continu selon ces cotes. / Fonctionnement intermittent - 10 % de chaque minute / fonctionnement de pointe - 1 % de chaque minute
- Configuration du port1.3125-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
- Orientation du portPorts décalés
- Bague d’équilibrage de rechangeConception 006 et 005 - 21317-000 - 1 requis
- Trousse de joint Buna de rechangeConception 006 et 005 - Trousse de joint arrière 61238-000, 006 et 005 Trousse de joint d'arbre de conception - 61237-000 - 1 requis
- Entraînement de rechange - Vendu séparémentConception 006 et 005 - 21373-004 - 1 requis
- Vanne d’entraînement de rechangeConception 006 et 005 - 8508-000 - 1 requis
- Geroler de rechange - Vendu séparémentConception 006 et 005 - 8507-004 - 1 requis
- Fente latérale du roulement du boîtier de rechangeConception 006 - conception 201839-001, 005 - 8490-000 - 1 requis
- Embout de rechange à capuchon à vis longConception 006 et 005 - 14409-004 et 14409-008 - 2 requis pour chaque boulon
- Vanne de plaque de rechangeConception 006 et 005 - 21666-000 - 1 requis
- Boîtier arrière de rechangeConception 006 et 005 - 8502-004 - 1 requis
- Vanne de rechange vendue séparémentConception 006 et 005 - 8497-000 - 1 requis
- Trousse de joint Viton de rechangeConception 006 et 005 - 61246-000 - 1 requis
- Trousse d’arbre de sortie et de roulement RplcConception 006 - conception 201837-002, 005 - 8711-002 - 1 requis
- Type de jointStandard
- Série6000 - Standard
- Type d’arbreCône
Aperçu
- Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie