Motion
TP1195-5M-15

GATES RUBBER CO
TP1195-5M-15

HTD® 9252-0552 HTD, double courroie d’alimentation – TP, pas de 5 mm, largeur de 15 mm, 239 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI02085087
N° MFRTP1195-5M-15
Prix175.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
TP1195-5M-15

HTD® 9252-0552 HTD, double courroie d’alimentation – TP, pas de 5 mm, largeur de 15 mm, 239 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI02085087
N° MFRTP1195-5M-15
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
Prix175.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.2 po / 5 mm
  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Longueur totale
    1195 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Pas
    0.197 po / 5 mm
  • Longueur du pas
    47.05 po / 1195 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Poids
    0.19 lb
  • Largeur
    0.591 po / 15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Encoché
  • Section de la ceinture
    5M
  • Type de courroie
    TP
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Description
    Les courroies synchrones Gates PowerGripMC HTD.Chayons Twin PowerMC sont conçues pour fonctionner à haute vitesse et à des températures extrêmes, avec un profil de dent plus grand pour une capacité de performance accrue. Ils ont une face en nylon des deux côtés de la dent pour fournir des capacités de transport de charge élevées égales entre les côtés.
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Dents en nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9252-0552
  • Numéro CUP du fabricant
    072053532364
  • Matériel
    Polychloroprène (néoprène)
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de Dents  
    239
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile
  • Côtés
    Double face
  • Compatibilité du pignon
    PowerGrip GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Conception HTD
  • Profil de la dent
    Courbe
  • Numéro de transaction
    1195-5M
  • CUP_NON
    072053532364

Aperçu

Description du fabricant
TP 1195 5M 15 CEINTURE DOUBLE HTD
  • Les cordons de traction en fibre de verre offrent une grande durabilité, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
  • Le corps en néoprène résiste à l’usure causée par la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
  • Le revêtement en nylon des deux côtés de la dent offre des capacités de transport à charge élevée égales entre les côtés