Motion
2205712000

MCGILL
2205712000

BCF 2 SB Suivreurs de cames plates et à tête plate - Série CAMROL de po (CF), diamètre de rouleau de 2.0000 po, largeur de rouleau de 1.2500 po, diamètre de goujon de 0.7500 po, longueur de goujon de 2.0000 po, scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02085114
N° MFR2205712000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
2205712000

BCF 2 SB Suivreurs de cames plates et à tête plate - Série CAMROL de po (CF), diamètre de rouleau de 2.0000 po, largeur de rouleau de 1.2500 po, diamètre de goujon de 0.7500 po, longueur de goujon de 2.0000 po, scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI02085114
N° MFR2205712000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.2500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Poids
    1.22 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Bague
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCF 2 SB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166037826
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    726166037826

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM BCF 2 SB
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Bague non métallique Joint d’étanchéité à trou hexagonal LUBRI-DISC®

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer