Motion
99571
Manche Speedi-Sleeve à paroi mince - dia. de l’arbre 5.709 po, 0.750 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02085208
N° MFR99571
Prix229.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manche Speedi-Sleeve à paroi mince - dia. de l’arbre 5.709 po, 0.750 po de largeur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02085208
N° MFR99571
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
Prix229.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    5.709 po
  • Poids
    0.77 lb
  • Largeur sur l’arbre
    0.750 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.875 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La surface extérieure forme une surface d’étanchéité idéale sans avoir besoin d’une préparation supplémentaire de la surface. Réparation rapide de l’arbre avec l’outil d’installation inclus, souvent sans changer le joint actuel.
  • Matériau pour les lèvres
    S.O.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311902724
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    5.699 à 5.708 po
  • Nom commercial/de marque
    SKF Manches Speedi
  • Type de produit
    Manche Speedi-Sleeve à paroi mince
  • Application typique
    Essieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
  • CUP_NON
    085311902724

Aperçu

Description du fabricant
99571 5.699-5.709 MANCHON SPEEDI
  • Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
  • Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés