Motion
LF831  V-3.25IN  E2-D13/32IN ÉTIQUETTE

REXNORD INC
LF831 V-3.25IN E2-D13/32IN STAG

10177697 / LF831 V-3.25IN E2-D13/32IN ÉTIQUETTE
N° D’ARTICLE MI02087079
N° MFRLF831 V-3.25IN E2-D13/32IN STAG
Prix68.76 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF831 V-3.25IN E2-D13/32IN STAG

10177697 / LF831 V-3.25IN E2-D13/32IN ÉTIQUETTE
N° D’ARTICLE MI02087079
N° MFRLF831 V-3.25IN E2-D13/32IN STAG
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
Prix68.76 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.250 po
  • Chaîne Pas  
    38.1 mm
  • Épaisseur du vol
    4.8 mm
  • Guide de dégagement droit
    44.5 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    38.1 mm
  • Diamètre de la broche
    6.4 mm
  • Poids
    0.08 lb
  • Poids par pied
    0.61 lb (environ)

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Havane
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LF831-K3.25C
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699478822

Aperçu

Description du fabricant
LF831-K3.25C LF831K3.25 E2-13/32D

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues