Motion
NRB037-025
ABSORBEUR DE CHOC
N° D’ARTICLE MI02087227
N° MFRNRB037-025
Prix28.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ABSORBEUR DE CHOC
N° D’ARTICLE MI02087227
N° MFRNRB037-025

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force de ressort comprimée
    1.65 lb
  • Force de ressort étendue
    0.77 lb
  • Longueur totale
    1.840 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Accident vasculaire cérébral
    0.25 po
  • Poids
    18.1 g

Détails

  • Plage de vitesse de collision
    16 pi/s
  • Fréquence maximale d’absorption d’énergie
    80 cycles/min
  • Absorption d’énergie maximale par cycle
    25 po
  • Série
    NRB
  • Type d’amortisseur
    Non ajustable

Aperçu

Description du fabricant
NRB037-025 ABSORBEUR DE CHOC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté