Motion
F2B 012-RM

SKF
F2B 012-RM

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02087233
N° MFRF2B 012-RM
Prix64.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F2B 012-RM

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02087233
N° MFRF2B 012-RM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix64.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.5313 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    32.6 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    60.5 mm
  • Poids
    0.95 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577344861
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2860 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1470 lbf
  • Roulement de rechange
    YAT 204-012
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    FYT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316577344861

Aperçu

Description du fabricant
F2B 012-RM (REMPLACE FYT 3/4 RM)