Motion
F2B 104S-RM

SKF
F2B 104S-RM

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02087238
N° MFRF2B 104S-RM
Prix91.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F2B 104S-RM

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02087238
N° MFRF2B 104S-RM
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
Prix91.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.5938 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    46.4 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    96 mm
  • Poids
    1.87 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577344397
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5740 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Roulement de rechange
    YAT 207-104
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    FYT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316577344397

Aperçu

Description du fabricant
F2B 104S-RM (REMPLACE LE BRAS FYT 1.1/4 )