Motion
F2B 200-RM

SKF
F2B 200-RM

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02087246
N° MFRF2B 200-RM
Prix179.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F2B 200-RM

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02087246
N° MFRF2B 200-RM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix179.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    62.3 mm
  • Poids
    7.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577344786
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9810 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6530 lbf
  • Roulement de rechange
    YAT 211-200
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    FYT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316577344786

Aperçu

Description du fabricant
F2B 200-RM (REMPLACE FYT 2. RM)