Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Pas diamétral10
- Largeur de la face1-1/4 po
- Diamètre du moyeu1.32 po
- Projection du concentrateur0.62 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur1.8 po
- Largeur totale1.87 po
- Diamètre du pas1.6 po
- Angle de pression20 °
- Poids1.40 lb
Détails
- Type d’alésageTerminé
- Construction de l’engrenageSimple
- Type de concentrateurMoyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant46176
- MatérielAcier
- Nombre de dents16
- Type de produitEngrenages dentés externes
- CUP_NON781711461761