Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Fermé Largeur16 mm
- Ouvert Largeur28 mm
- Hauteur totale45 mm
- Longueur totale60 mm
- Largeur totale57 mm
- Taille du portM5x0.8
Détails
- Détails supplémentairesLa pince à doigt Series MHR2 offre un centrage de haute précision et une grande répétabilité. Un actionneur rotatif à double action et des roulements à billes de précision permettent une action en douceur sans vibration. La pince à doigt Series MHR3 offre un centrage de haute précision et une grande répétabilité. Un actionneur rotatif à double action et des roulements à billes de précision permettent une action en douceur sans vibration.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt2 Norme pour les doigts (actionneur rotatif)
- Type de pinceParallèle
- Force de maintien fermée 72 lb/po234 N
- Force de maintien ouverte 72 lb/po233 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale87 psi
- Pression de fonctionnement minimale22 psi
- Plage de pression de fonctionnement22 psi à 87 psi
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme