Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1/8 po
- Largeur de la face0.09 po
- Largeur totale de l’engrenage0.285 po
- Diamètre du moyeu0.22 po
- Projection du concentrateur0.17 po
- Distance de montage0.562 po
- Pas48
- Diamètre du pas1/4 po
- Angle de pression20 °
- Ratio3:1
- Poids1.41 lb
Détails
- Type d’alésageSimple
- Type d’engrenageEngrenage à pignon biseauté
- Type de concentrateurPas de vis
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de dents12
- Type de produitEngrenages en biseau
- Type de dentDroit
- CUP_NON781711499887