Spécifications
Dimensions
- Pression de vapeur maximale250 psi WSP
- Longueur totale4.25 po
- Taille du tuyau1-1/2 po
- Taille du port1-1/2 po
- Taille de la vanne1-1/2 NPT
- Poids4.53 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsBronze B584
- Matériau du joint de corpsPTFE
- Style de carrosserieEn ligne
- Spécifications de conformitéISO 9001
- ConnexionFileté
- Type de connexionFNPT x FNPT
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv84 Cv
- Matériau de la poignéeAcier galvanisé
- Style de poignéeLevier
- Type de poignéeLevier
- Page de produit du fabricant
- MatérielBronze moulé
- Température de fonctionnement maximale500 °F
- Pression maximale600 psi CWP
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Cote de pression des médiasVapeur - 250 psi
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Style de transfertPort standard
- Types de produitsRobinet à bille de vapeur
- Matériau du siègeMPTFE
- Série70-100
- Normes respectéesMSS SP-110
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Type de tigeAnti-éclatement
- Plage de température-20 à 450 °F
- TypeRobinet à bille de vapeur
- CUP_NON670750662300
- Matériau du corps de vanneBronze
- Structure de la vanne2-Piece
Aperçu
- Corps deux pièces bronze
- Sièges renforcés
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Filetage femelle NPT
- 250 psig de service de vapeur (-64)
- Conforme à la norme MSS SP-110
- Bille et tige en acier inoxydable 316