Motion
ST-16C CR

SEALMASTER
ST-16C CR

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1 po, fonte - boîtier revêtu de polymère fluoré, collier de vis de fixation, standard
N° D’ARTICLE MI02093555
N° MFRST-16C CR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ST-16C CR

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1 po, fonte - boîtier revêtu de polymère fluoré, collier de vis de fixation, standard
N° D’ARTICLE MI02093555
N° MFRST-16C CR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Largeur du boîtier
    1.5000 po
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    3.8125 po
  • Largeur totale
    1.3750 po
  • Fente Espacement  
    3.5000 po
  • Poids
    2.6 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de service
    Standard
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Enduite de fluoropolymère
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ST-16C CR
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461255056
  • Rpm max.
    6350 tr/min
  • Température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2801 lbf
  • Roulement de rechange
    2-015
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    M
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
ST-16C CR PRÊT BRG
  • Joint d'étanchéité à une seule lèvre avec chemins de roulement en oxyde noir Boîtier en fonte revêtue de fluoropolymère pour une résistance à la corrosion. Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté